Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI1-EG05-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI1-EG05-AP6X
Sensor induktiv BI1-EG05-AP6X
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95299682
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4609740
EAN/GTIN:
     4047101154740
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor induktiv BI1-EG05-AP6X

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M5 x 0,5, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 1 mm, bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,45*
ab € 62,76*
€ 76,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,80*
€ 77,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,24*
€ 78,55*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,35*
€ 79,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,13*
€ 80,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.