Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40074966 Herst.-Nr.: 186060 EAN/GTIN: 8711893860641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nVent Caddy Kabel/Rohr Befest. CADDY HSC2530 Federstahlklammer zur Befestigung von Kabel oder Kabelführungsrohr mit einem Durchmesser von 25-30mm an Trapezdecken. Der Kabelführungsbereich weist gerundete Kanten auf, die Verletzungen des Kabelmantels verhindern. Die Federstahlklammer gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Installation.Oberfläche: CADDY ARMOUR. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY HSC2530 Artikelnummer: 186060 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Federstahl | Herkunftsland: | USA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, stahlträgerbefestigung caddy, kabel organizer, stahlträgerbefestigung 30mm, HSC2532, 186060, Befestigungsklammer, Befestigungselement, Deckenhänger, Deckenklammer, Drehclip, Einzelkabel, Flansch, Flansch-Metallbandhänger, Flanschhänger, Flanschklammer, Flanschrohrklammer, Gleitmutter für Schiene, H-Klammer, Hänger, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Kabelklipp, Kabelverlegung, Klammer, Profilmutter, Schiebemutter, Steckklammer, Trapezblechhänger, Trapezdeckenbefestigung, Trapezdeckenhänger, Trapezdeckenklammer, Trapezklammer, Trägerschraubklammer, 0438237, 438237 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,62325* | € 0,82325* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,6184* | € 0,8284* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,6394* | € 0,8394* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,662* | € 0,872* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,67* | € 0,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|