Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40074973 Herst.-Nr.: 2000180 EAN/GTIN: 4012195707899 |
| |
|
| | |
| Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.Klemmdeckel.Abmessungen: 85 x 85 x 40 mmLichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mmJe 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP55 | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Länge: | 85 Millimeter | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abox, A 11 HF RW, A11HFRW, 2000180, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten, 0478007, 478007 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,385* | € 2,045* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,25* | € 2,27* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,88961* | € 2,55961* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,9874* | € 2,6874* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,0135* | € 2,9634* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|