Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 11 HF RW Kabelabzweigkasten 85x85x40 PE reinweiß RAL9010 2000180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 85x85x40 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten 85x85x40 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten 85x85x40 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     986-0135359
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000180
EAN/GTIN:
     4012195707899
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
40 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
12
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 5,90*
ab € 1,375*
€ 2,035*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,31*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,87961*
€ 2,56961*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,7351*
€ 2,6285*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,9774*
€ 2,7074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7074*
€ 3,22181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6274*
€ 3,12661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4574*
€ 2,92431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3174*
€ 2,75771
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9774*
€ 2,35311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.