| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075216 Herst.-Nr.: D792 EAN/GTIN: 5004100310125 |
| |
|
| | |
| 8 V AC; schwarz; 73 mm Ø x 36 mmca. 85 dB(A); 400 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D792, Signalwecker, Gong, Klingel, Läutewerk D792 schwarz, Optisches/Akustisches Signalgerät, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Warnmelder, Wecker, 1298547 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,97* | € 11,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,41* | € 12,13* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,73* | € 14,17* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 14,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,12* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|