Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze Schalter
>
Artikel
Busch-Jaeger Wippschalter-Einsatz 3-polig, Ausschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40075250
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001011A0816
EAN/GTIN:
4011395780404
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Taster UP-Einsätze
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter 16 A, 400 V~, Wippschalter-Einsatz 3-polig, Ausschalter Nennspannung: 400 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 Volt
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Installationsschalter
Weitere Suchbegriffe:
UP-Einsätze Taster
,
Ausschalter
,
Wechselschalter
,
Wippenschalter
,
Wippschalter
,
ausschalter
,
2000/3 US
,
20003US
,
2CKA001011A0816
,
Installationsschalter
,
ABB
,
Ausschalter 2-polig
,
Ausschalter mit Meldeleuchte
,
Ausschalter mit Signallampe
,
B&J
,
BJ
,
Busch J
,
Busch Jaeger
,
Busch Jäger
,
Busch und Jaeger
,
Busch und Jäger
,
Busch-J
,
Busch-Jaeger
,
Busch-Jäger
,
Doppelwechselschalter
,
Drehschalter
,
Drehstromschalter
,
Dreipoliger Schalter
,
EIN/AUS-Schalter
,
Einbau-Ausschalter
,
Einbauschalter
,
Einbauschalter für Verteilungen
,
Einschalter
,
Gruppenschalter
,
Hauptschalter
,
Heizungsnotschalter
,
Heizungsschalter
,
Jalousieschalter für Verteilungen
,
Kontroll-Drehschalter
,
Kontroll-Heizung Notschalter
,
Kontroll-Wippschalter
,
Kontrollschalter
,
Kontrollwechselschalter
,
Kreuzschalter
,
Kreuzschaltereinsatz
,
Kreuzschaltergeräteeinsatz
,
Lichtschalter
,
Mechanische Schalter / Tastereinsätze
,
Modularer Einbauschalter
,
Schalter
,
Schaltereinsatz
,
Schlüsselschalter
,
Serienschalter
,
Serienschalter-Einsatz
,
Universalschalter
,
Wechsel-/Wechselschalter
,
Wipp-Schalter
,
Wippschalter-Einsatz
,
Wippschalter-Einsatz 3-polig, Ausschalter
,
Zugschalter
,
Zweipoliger Schalter
,
0800055
,
800055
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 25,36*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,22*
€ 25,77*
Lager 4792
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,13*
€ 25,78*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,57*
€ 25,93*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 26,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger 2000/5 US
Busch-Jaeger
2CKA001012A1085
€ 9,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger 2000/6 US
Busch-Jaeger
2CKA001012A1069
€ 5,80*
Ähnlich
Busch-Jaeger 2000/6/6 US-101
Busch-Jaeger
2CKA001011A0927
€ 17,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung
Busch-Jaeger
2CKA001012A1093
€ 13,83*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechselschalter, 2-polig
Busch-Jaeger
1012-0-0954
€ 22,32*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter (Ausschalter), 2-polig
Busch-Jaeger
1012-0-2034
€ 14,32*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter 16 A, 250 V~
Busch-Jaeger
1012-0-2042
€ 14,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.