Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Aufreihklemme-WAK4/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40075557
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     30.494.0010.0
EAN/GTIN:
     4015573207417
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme
Aufreihbare N- und PE-Verteilerklemmen, ohne Kunststoffkappe, für Sammelschiene 6x6 mm, Leiterquerschnitt: 4 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: WAK4/1, WAK41, 30.494.0010.0, Abdeckhaube, Abdeckhaube für Potential-Ausgleichsschie, Abdeckhaube für Potential-Ausgleichsschiene, Abdeckkappe, Abdeckscheibe, Abdeckscheibe (Erdungs-,Blitzsch.,Teile), Abstandscheibe, Abstandscheibe (Erdung.,Blitzsch.,Teile), Abstandsschelle, Adapter, Anschluss- und Verbindungsklemme, Anschlussfahne, Anschlusslasche, Aufreihklemme, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial M6, Befestigungsmaterial M8, Bezeichnungsschild, Blitzableitermaterial, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Cupalblech, Cupalhülsen, Dach-, Wand- und Erderdurchführung, Dehnungsband, Dehnungsstück, Drahtrichtgerät, Erdspieß, Erdungs- und Blitzschutzmaterial, Erdungs-, Blitzschutzanlage (Teile), Erdungs-Anschlussblock, Erdungsblock, Erdungsblock 2-fach, Erdungsmaterial-Zubehör, Erdungsrohr, Erdungsschiene, Erdungsschienen-Zubehör, Erdungsverbinder, Erdungszubehör, Ergänzungskomponente für Erdungs- und Blitzschutz, F-Erdungsblock, Korrosionsschutzbinde, Korrosionsschutzbinde 100 mm, Korrosionsschutzbinde 50 mm, Lasche, Revisionstür, Riegel (Erdungs-, Blitzschutz, Teile), Rosette (Erdungs-,Blitzschutzanl.,Teile, Schienenbock, Schienentragsockel, Schlagkopf, Schlagspitze, Schutzbinde, Stütze, Stützrohr, Trennstellenkasten, Zubehör für Blitzschutz, Zubehör für Erdung, Zubehör für Erdung und Blitzschutz, Zubehör für Erdungsmaterial, Überbrückungsband, Überbrückungslasche, Überbrückungsseil, 0453139, 453139
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
€ 0,30156*
Lager 3461
unbekannt
250
€ 6,99*
€ 0,302*
250
Frei Haus
€ 0,31052*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
€ 0,3171*
16 Tage
unbekannt
250
€ 6,50*
€ 0,3466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.