Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Messertrennklemme-WK 4 TKM/U /V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WK Reihenklemme Einfach Grau, 800 V / 20A
Artikel-Nr.:
     3461-40075566
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.2055.0
EAN/GTIN:
     4015573499683
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Messertrennklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Herkunftsland:
Serbien
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau, WK 4 TKM/U /V0, WK4TKMUV0, 57.504.2055.0, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Re, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme, selos, 0453235, 453235
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,7224*
€ 2,0024*
100
Frei Haus
ab € 2,0703*
€ 2,4003*
100
Frei Haus
ab € 2,0909*
€ 2,4209*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,2474*
€ 2,5874*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,3109*
€ 2,6609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5874*
€ 3,07901
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5174*
€ 2,99571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2474*
€ 2,67441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 258,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
04.242.6053.0
ab € 0,1153*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 9,2083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.