Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 57.504.2055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WK Reihenklemme Einfach Grau, 800 V / 20A
Artikel-Nr.:
     6012B-55908780
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.2055.0
EAN/GTIN:
     4015573499683
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Trennklemme 57.504.2055.0

Messertrennklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,7224*
€ 2,0024*
100
Frei Haus
ab € 2,0703*
€ 2,4003*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,0909*
€ 2,4209*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,2474*
€ 2,5874*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,3109*
€ 2,6609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4209*
€ 2,88087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3509*
€ 2,79757
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0909*
€ 2,48817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 242,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
04.242.6053.0
ab € 0,1153*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 9,2083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.