Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation Molded - Connector Female, RKWT/LED P 4-07/5 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew 4pol.,M12,5mKab.PVC RKWT/LED P4-07/5m
Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew 4pol.,M12,5mKab.PVC RKWT/LED P4-07/5m
Artikel-Nr.:
     3461-40075721
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11540
EAN/GTIN:
     4020841003318
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Circular Connectors M12/ RKWT/LED P 4-07/5 M/ Molded - Connector Female/ General - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, RKWT/LED P 4-07/5 M, RKWTLEDP4075M, 11540, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Rundsteckverbinder, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel, 6601460
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 62,38*
€ 71,00*
1
€ 5,00*
ab € 64,05*
€ 71,87*
1
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 73,97*
2
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 94,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,76*
€ 84,2044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 66,47*
€ 79,0993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,38*
€ 74,2322
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.