| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85259919 Herst.-Nr.: 11540 EAN/GTIN: 4020841003318 |
| |
|
| | |
| Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew 4pol.,M12,5mKab.PVC RKWT/LED P4-07/5m Sensorikanschlüsse mit PVC-Leitung für schnelle Verbindung zur SPS und einfachen Tausch defekter Geräte - mit Belden Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew RKWT/LED P4-07/5m läuft es. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 62,38* | € 71,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 64,05* | € 71,87* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,03* | € 73,97* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 85,05* | € 94,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|