Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075980 Herst.-Nr.: 0851026 EAN/GTIN: 4017918007980 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 80 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-TP-VBS, DTPVBS, 0851026, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Abschlussdeckel für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Reihenklemme, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zubehör, Zwischenplatte, Zwischenstück, 0437033, 437033 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7382* | € 0,9782* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,74285* | € 0,98285* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,75* | € 0,99* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7604* | € 1,0004* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7702* | € 1,0116* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|