Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D/TP-VBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D/TP-VBS
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D/TP-VBS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35982588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0851026
EAN/GTIN:
     4017918007980
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
Reihenklemme Abschlussplatten
klemmenabdeckung

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D/TP-VBS

Abschlussdeckel, Länge: 80 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7382*
€ 0,9782*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74285*
€ 0,98285*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 0,99*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7604*
€ 1,0004*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7702*
€ 1,0116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0004*
€ 1,19048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9704*
€ 1,15478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9004*
€ 1,07148
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.