Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421633
EAN/GTIN:
     4017918021559
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 15 mm
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endwinkel, reihenklemmen endhalter, E/MK, EMK, 1421633, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Endbock, Endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Endhalter für Tragschiene, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Reihenklemme, 0458743, 458743
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3442*
€ 0,4542*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3487*
€ 0,4673*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36308*
€ 0,48308*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37317*
€ 0,49317*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4673*
€ 0,55609
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 64,399*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0372*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 26,1995*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,4424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.