Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1205163 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1205163 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3461-40076739
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205163
EAN/GTIN:
     4017918019174
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitz-schraubendreher 2x100, schlitz vde schraubendreher, schlitz-schraubendreher 2mm, SZK PH2 VDE, SZKPH2VDE, 1205163, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Drehmomentschr, Feinmechanikerschraubendreher, Kreuzschraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, Winkelschraubendreher, 1705114
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 11,27*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,30*
€ 11,67*
1
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,42*
1
€ 5,00*
ab € 8,94*
€ 12,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205121
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.