Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Solid-State-Relaismodul 2/ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40079098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966676
EAN/GTIN:
     4017918130510
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6,2 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, koppelrelais phoenix, leistungsrelais, PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT, PLCOSC24DC24DC2ACT, 2966676, Diodenklemme, Galvanische Trennung, Kopp, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, PLC-INTERFACE, Reihenklemme, Relais, Solid-State-Relaismodul, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme, 0459651, 459651
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,10*
€ 20,00*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,29*
€ 20,20*
1
€ 5,00*
ab € 18,04*
€ 23,82*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 22,20*
€ 24,25*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4634*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5676*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.