Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Spiralband, Bündeldurchm. bis 101,6mm, PE, natur, 30,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Zubehör Kabel
Panduit Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     3461-40081859
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T50F-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Panduit-Abriebschutzprodukte und -Kabelbündelungsprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung, Schutz, Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln. Sie sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und Außenanwendungen. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Panduit nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-, Militär-, ISO- und Luft- und Raumfahrt entwickelt und hergestellt. Das Panduit Spiralband bündelt und schützt Kabel, Kabelbündel und Schläuche zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Gleichzeitig bietet das Angebot an Panduit Spiralbändern die größte Auswahl an Farben, Materialien und Größen um für Ihre jeweilige Anwendung immer das richtige Produkt zur Verfügung zu haben. So können Sie mit Hilfe der verschiedenen Farben eine einfache Kennzeichnung von Kabeln durchführen oder mit Materialien wie TFE Temperaturbereiche abdecken, bei denen Standard-Materialien bereits lange versagen würden. Mit Hilfe der Spiralstruktur können Sie außerdem einzelne Kabel oder Schläuche seitlich aus dem Bündel abzuführen. Der Verpackung liegt ein Pan-Wrap? Installationswerkzeug bei. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Spiralschlauch
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Wellschlauch, kabelschlauch, T50F-C, T50FC, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschutz, Kunststoff-Isolierschlauch, Kunststoff-Schutzschlauch, Plastikschlauch, Plastikschutzschlauch, Plastikwellrohr, Rohr, Schlauch, Schutzschuh, Spiralschlauch, Wellschutzschlauch, flexibel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,00*
ab € 36,01*
€ 46,76*
Lager 3461
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,30*
€ 46,87*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 36,92*
€ 48,00*
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 57,37*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 47,17*
€ 73,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PP002255
ab € 112,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.