Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralband 50 12,7mm x 100 T50F-C (VE=30,5m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralband 50 12,7mm x 100 T50F-C (VE=30,5m)
Spiralband 50 12,7mm x 100 T50F-C (VE=30,5m)
Artikel-Nr.:
     3517A-45059980
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T50F-C
EAN/GTIN:
     0074983699865
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband

Spiralband 50 12,7mm x 100 T50F-C (VE=30,5m)

Größte Auswahl an Farben, Materialien und Größen der Branche, Erhältlich in sieben verschiedenen Materialien und zwölf verschiedenen Farben, Farben entsprechen den Normen für Verbindungskabel, Flexibel, ordentlich, schnell, Ermöglicht Durchbrüche einzelner/mehrerer Kabel und erneutes Verlegen von Ersatzkabeln, Bündelung mehrerer Kabel zu einem handlichen Bündel, Schutz für Kabel, Leitungen, Schläuche und Rohre, Farbcodierte Leitungsbündel, Wieder verwendbar, Mit Werkzeug in jeder Packung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
ja
Betriebstemperatur:
-40..50 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 35,43*
€ 46,94*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,21*
€ 47,06*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 36,85*
€ 48,23*
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 58,07*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 47,21*
€ 74,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,94*
€ 55,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,16*
€ 54,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,85*
€ 49,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Packung
1 Packung enthält 30,5 Meter (ab € 1,16164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PP002255
ab € 111,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.