Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Steckklemme schraubenlose Klemme 5x2,5mm², PA, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme schraubenlose Klemme 5x2,5mm² Polyamid lichtgrau RAL 7035
Steckklemme schraubenlose Klemme 5x2,5mm² Polyamid lichtgrau RAL 7035
Steckklemme schraubenlose Klemme 5x2,5mm² Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40082473
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054507
EAN/GTIN:
     4012195825319
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Geprüft nach EN 60998Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.Nennquerschnitt: 5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige LeiterNennspannung 450 VNennstrom 24 AAbisolierlänge: 8-9 mmPrüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann dosenklemme, dosenklemme, dosenklemme 5-leiter, 61 525 LGR, 61525LGR, 2054507, Steckklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Verbindungsdosenklemme, 0420443, 420443
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1662*
€ 0,2402*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17083*
€ 0,24083*
100
€ 3,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2708*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1933*
€ 0,2733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054485
ab € 0,0865*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054523
ab € 0,0265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.