Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 61 525 LGR Steckklemme schraubenlos 5x2,5qmm PA lichtgrau RAL7035 2054507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0023072
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054507
EAN/GTIN:
     4012195825319
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
OBO Steckklemmen 1 bis 2,5 mm2 61/525: Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern. Nennquerschnitt: 2,5 mm2 Nennspannung: 450 V, Nennstrom 24 A anschließbarer Querschnittsbereich: 1 mm2 bis 2,5 mm2 Verbindung 5 Leiter: 1 bis 2,5 mm2 Abisolierlänge: 10 mm PA Polyamid, lichtgrau RAL 7035 Ausführung: Verbindung 5 Leiter 1 bis 2,5 mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1662*
€ 0,2402*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17083*
€ 0,24083*
100
€ 3,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2708*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1933*
€ 0,2733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24083*
€ 0,28659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21083*
€ 0,25089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20083*
€ 0,23899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17083*
€ 0,20329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,083* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054485
ab € 0,1171*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054523
ab € 0,4283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.