Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x40mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40082480
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195929
EAN/GTIN:
     4012195682813
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm 6,0x40
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
40 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4758 6.0x40, 47586.0x40, 3195929, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0468836, 468836
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 36,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,81*
€ 36,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,924*
€ 36,704*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,37*
€ 38,74*
€ 5,46*
ab € 29,52*
€ 38,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,428*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,678*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,096*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,064*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,958*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,862*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,242*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,726*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,932*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,642*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.