Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Drehklipp mit 11 mm Gewindestift, lackiert, weiß, 1,5 mm Flansch, 24 mm T-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4G24M11-6 Klammer lackiert 4G24M11WH
4G24M11-6 Klammer lackiert 4G24M11WH
Artikel-Nr.:
     3461-40083862
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     171840
EAN/GTIN:
     8711893718447
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung caddy
nVent Caddy Akustikbefestigungen CADDY 4G24M11WH Federstahl Drehclip mit M6x11mm bolzen zur befestigung unter T Raster von Akustikdecken. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation.Keine Werkzeuge erforderlich. Für Profile mit 24-26 mm Breite. Oberfläche : Weiss lackiert. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY 4G24M11WH Artikelnummer: 171840 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 4G24M11WH, 171840, Befestigungsklammer, Akustikklip, Befestigungselement, Drehclip, Drehklipp, Flansch, Flansch-Metallbandhänger, Flanschhänger, Flanschklammer, Flanschrohrklammer, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Rasterdecke, Steckklammer, Trägerklammer, Trägerschraubklammer, werkzeugfrei, 0467798, 467798
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,54105*
€ 2,98105*
100
Frei Haus
ab € 2,5566*
€ 2,9966*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,5522*
€ 3,0022*
100
Frei Haus
ab € 2,592*
€ 3,022*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6279*
€ 3,0579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0022*
€ 3,57262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9622*
€ 3,52502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7922*
€ 3,32272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,6522*
€ 3,15612
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,5522*
€ 3,03712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 300,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.