Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4G24M11-6 Klammer lackiert 4G24M11WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4G24M11-6 Klammer lackiert 4G24M11WH
4G24M11-6 Klammer lackiert 4G24M11WH
Artikel-Nr.:
     6012B-65912243
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171840
EAN/GTIN:
     8711893718447
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung

4G24M11-6 Klammer lackiert 4G24M11WH

Schnell und einfach zu montierender Klipp für einen Gewindestift-Befestigungspunkt bei akustischen T-Raster-Anwendungen. Für 24 mm T-Raster mit M6 x 11 mm Gewindestift, weiß.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
1..1,5 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,54105*
€ 2,98105*
100
Frei Haus
ab € 2,5666*
€ 2,9966*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,5715*
€ 3,0015*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,582*
€ 3,032*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6079*
€ 3,0579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,032*
€ 3,60808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,792*
€ 3,32248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,682*
€ 3,19158
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,582*
€ 3,07258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 303,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.