Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric DILER-22(230V50/60HZ) Hilfsschütz AC 2S2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40084120
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     052508
EAN/GTIN:
     4015080525080
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, verwendbar für: ?DILE, Betätigungsspannung: 230 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, DILER-22(230V50/60HZ), DILER22230V5060HZ, 052508, Hilfsschütz, Relais, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Motorschütz, Steuerschütz, 0775725, 775725
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 30,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,94*
€ 30,78*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 24,89*
€ 32,05*
1
€ 5,46*
ab € 26,03*
€ 33,50*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,84*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,48*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.