Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Axial-Wandventilator 1200 m³/h, m. quadratischer Wandplatte, DN300, Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40084127
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor: Typreihen EZQ und EZS. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar, Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EZQ 30/6 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 1200 m3/h, Drehzahl: 930 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 60 W, INenn: 0,32 A, IMax: 0,35 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,8 kg, Nennweite: 300 mm, Breite: 465 mm, Höhe: 465 mm, Tiefe: 241 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 °C bis 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Verschlussklappe: ohne - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, wandlüfter 300mm, EZQ 30/6 B, EZQ306B, 0083.0105, Wandventilator für Industrie und Gewerbe, Aufputz-Radial-Ventilator, Büro, Container, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Lager, Radial-Wandventilator, Wand, Wandventilator für In, 1600069
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 634,98*
€ 736,48*
Frei Haus
ab € 646,65*
€ 746,48*
Frei Haus
ab € 652,01*
€ 753,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 669,45*
€ 770,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 668,72*
€ 784,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,96*
€ 934,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,94*
€ 862,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,38*
€ 845,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,72*
€ 795,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,53*
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,78*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 118,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0106
ab € 95,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 61,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 252,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 55,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,85*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 154,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.