Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungsschelle Alu13C NABK Alu.m.Profil 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40084300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15130
EAN/GTIN:
     4031026129150
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung. Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil. Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen. Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen. Für zusätzlichen Schutz am Bündelgut, sind Schellen mit einem Chloroprenschutzprofil erhältlich. Darüber hinaus bietet das Profil eine elektrische Isolierung und minimiert Geräusche. Die Aluminiumschellen werden häufig im Wohnwagenbau, in der Verteidigungsindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, ALU13C-AL/CR-BK (100), ALU13CALCRBK100, 21115130, 211-15130, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, ALU-P Schelle mit/ohne Chloroprenschutzprofil, Abdeckungen, Alu, Alu-Schelle, Aluminiumschellen ALU-P-Serie, Befestigungsschelle, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Schelle, Snapper, Tyton, alu-p-clip mit/ohne chloropren-schutzprofil, befestigungsschellen, befestigungsschellen aluminium, dämpfung, hitze, isolierung, schellen, 0427043, 427043
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,9391*
€ 1,1691*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9558*
€ 1,1998*
100
Frei Haus
ab € 0,977*
€ 1,217*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,04462*
€ 1,30462*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,0738*
€ 1,3438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1998*
€ 1,42776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1358*
€ 1,3516
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9558*
€ 1,1374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.