Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Knickschutztülle
>
Artikel
HellermannTyton Durchführungstüllen HV1201 Schwarz PVC 2000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40084504
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
633-02010
EAN/GTIN:
4031026186238
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen
>
Durchführungstülle
Weitere Suchbegriffe:
Kabeldurchlass
,
Knickschutz (Netzwerktechnik)
,
Knickschutztülle
,
Network cable boots
,
Netzwerk-Cable-Boots
,
knickschutztülle hellermann
,
knickschutz (netzwerktechnik)
,
knickschutztülle schwarz
,
HV1201-PVC-FR-BK (2000)
,
HV1201PVCFRBK2000
,
63302010
,
633-02010
,
Durchführen
,
Durchführung
,
Durchführungstülle mit Zugentlastung
,
Durchführungstüllen
,
Für Ausgänge und Durchbrüche
,
Gummidurchführung
,
HT-Tüllen
,
HV1201
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabeldurchführungen
,
Kabeldurchführungstülle
,
Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung
,
Kabelschläuche
,
Kabelschutz
,
Kabeltülen
,
Kabeltülle
,
Schnurschutztülle
,
Stopfen
,
Tyton
,
Tülle
,
Tüllen
,
kabeltuelle
,
kabeltuellen
,
0337601
,
337601
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
2000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03236*
€ 0,04336*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03261*
€ 0,04351*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0328*
€ 0,044*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,0446*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0394*
€ 0,0524*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 88,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz
HellermannTyton
633-02090
ab € 0,0347*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz
HellermannTyton
633-02120
ab € 0,03989*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 10.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 5.0 mm
HellermannTyton
633-02150
ab € 0,0355*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 6.4 mm
HellermannTyton
633-02070
ab € 0,0506*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 9.0 mm
HellermannTyton
633-02180
ab € 0,07064*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.0 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm, Höhe: 8.0 mm
HellermannTyton
633-02080
ab € 0,0468*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.5 mm, Innendurchmesser: 5.0 mm, Höhe: 6.5 mm
HellermannTyton
633-02160
ab € 0,0415*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 10.5 mm
HellermannTyton
633-02100
ab € 0,0728*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 10.8 mm
HellermannTyton
633-02060
ab € 0,0713*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm
HellermannTyton
633-02030
ab € 0,0608*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 8.7 mm
HellermannTyton
633-02050
ab € 0,0981*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 8.8 mm
HellermannTyton
633-02040
ab € 0,0709*
Ähnlich
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 6.5 mm
HellermannTyton
633-02020
ab € 0,03316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen