Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle HV 1201-PVC-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 5.6 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 5.6 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 5.6 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35882156
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02010
EAN/GTIN:
     4031026186238
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Tülle HV 1201-PVC-BK

Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..5 mm
Bohrungsdurchmesser:
6,4 mm
Für Wandstärke:
1,6 mm
Gesamtlänge:
1,6 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
€ 5,00*
ab € 0,03256*
€ 0,04306*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,03261*
€ 0,04311*
11 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0331*
€ 0,0438*
19 Tage
unbekannt
2000
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,0443*
25 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 0,0521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,04306*
€ 0,05124
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03856*
€ 0,04589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03666*
€ 0,04363
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,03256*
€ 0,03875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 86,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
633-02090
ab € 0,0362*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02120
ab € 0,04196*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02150
ab € 0,0374*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02070
ab € 0,0522*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02180
ab € 0,07281*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02080
ab € 0,0488*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02160
ab € 0,0436*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02100
ab € 0,0753*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02060
ab € 0,0724*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02030
ab € 0,0631*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02050
ab € 0,104*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02040
ab € 0,0735*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02020
ab € 0,03476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.