Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Durchführungstüllen HV1216 Schwarz PVC 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.5 mm, Innendurchmesser: 5.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.5 mm, Innendurchmesser: 5.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.5 mm, Innendurchmesser: 5.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40084511
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02160
EAN/GTIN:
     4031026186399
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, HV1216-PVC-FR-BK (2000), HV1216PVCFRBK2000, 63302160, 633-02160, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Für Ausgänge und Durchbrüche, Gummidurchführung, HT-Tüllen, HV1216, Hellermann, HellermannTyton, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabeltülen, Kabeltülle, Kantenschutztüllen, Schnurschutztülle, Stopfen, Tyton, Tülle, Tüllen, kabeltuelle, kabeltuellen, 0337251, 337251
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,00*
ab € 0,04526*
€ 0,05876*
Lager 3461
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0454*
€ 0,0588*
20 Tage
unbekannt
2000
€ 5,90*
ab € 0,0466*
€ 0,0605*
18 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,90*
ab € 0,055*
€ 0,071*
2 Tage
1800
1
€ 6,40*
ab € 0,04555*
€ 0,07315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.