Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Te Connectivity Rundsteckverb. Aufnahmegeh, Rechteckflansch Buchse, 14-polig, Gehäuse 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40085680
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182641-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Rundsteckverbinder CPC Aufnahmegehäuse. Invertierte Gehäuse für Größe 16 Kontakte. Rechteckflansch für Buchsenkontakt, ohne Stiftschutz, Gehäusegröße 17. Betriebstemperaturbereich von - 55 Grad Celsius bis + 125 Grad Celsius. Die CPC-Steckverbinder sind per UL 94-V0 zugelassen und aus stabilisiertem hitzebeständigem, selbstverlöschendem Kunststoff. Standard kontaktdichte Signal- und Schwachstromanwendungen mit Typ III+ Kontakten für Serie 1. Niedrige Kontaktdichte für Stromanwendungen bis zu 35 A mit Typ XII Kontakten. Der Rundsteckverbinder ist polarisiert für sicheres Stecken der Steckverbinder. Schnelltrenn- und Kuppelschraubverriegelung mit fühlbarem Rastpunkt. Stiftgehäuse besitzen einen Schutzkragen. Ein umfangreiches Zubehörprogramm ist für Rundsteckverbinder verfügbar. Zugelassen nach UL, CSA und VDE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
600 Volt
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Rundstecker (Crimptechnik), rundstecker (crimptechnik), 17-14 CPC SQ FLANGE RECPT RS, 1714CPCSQFLANGERECPTRS, 1826411, 182641-1, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, CPC, Einbaubuchse, Gehäuseeinbaudose, Jack, Kabelbuchse, Kabelkupplung, Leistungssteckverbinder, Plastikrundsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Verbinder, Verbindergehäuse, Verbindung, Verbindungsstecker, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
150
€ 6,99*
ab € 4,1008*
€ 4,7108*
100
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,04*
1
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,02*
1 Tag
67
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,50*
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,7108*
€ 5,60585
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1008*
€ 4,87995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 706,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.