| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D10454 Herst.-Nr.: 182641-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Lieferumfang: Ohne Kontakte Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 600 V | Herst.-Teilenr.: | 182641-1 | Typ: | 182641-1 | Temperaturbereich: | -40 - +80 °C °C | Kontaktgröße: | 16 | Serie: | CPC | Bauform: | Flanschbuchse | Anschlusswinkel: | 180 ° | Polzahl: | 14 | Anschluss: | Crimpen | Gesamtpolzahl: | 14 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | Produkt-Art: | Rundstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 150 | | € 6,99* | ab € 4,0743* | € 4,6843* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,07* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,75* | € 5,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,53* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 4,82* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|