Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Blitzleuchte WBS rot,24DC,5J,IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenberg Blitzleuchte WBS rot,24DC,5J,IP54
Artikel-Nr.:
     3461-40086303
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21003805000
EAN/GTIN:
     4061131104445
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
- Blitzleuchte mit 5J Leistung im stabilen Metallgehäuse mit roter Haube - universelle Einsatzmöglichkeiten - auch mit GL-Zulassung erhältlich - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 50mm Durchmesser x 200mm - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Maximale Sichtweite: 181m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pfannenberg blitzleuchte rot, warnlampe, warnlampe rot, WBS 24 DC RD, WBS24DCRD, 21003805000, Blitzlicht, Kennleuchte, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnblitzleuchte, Warnblitzleuchte 5 Joule, Warnblitzleuchte IP 54, optische Warngeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,17*
€ 251,42*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 206,06*
€ 251,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,57*
€ 268,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.