| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40086303 Herst.-Nr.: 21003805000 EAN/GTIN: 4061131104445 |
| |
|
| | |
| - Blitzleuchte mit 5J Leistung im stabilen Metallgehäuse mit roter Haube - universelle Einsatzmöglichkeiten - auch mit GL-Zulassung erhältlich - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission - Maße: 50mm Durchmesser x 200mm - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Maximale Sichtweite: 181m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzleuchte pfannenberg, warnlampe, WBS 24 DC RD, WBS24DCRD, 21003805000, Blitzlicht, Kennleuchte, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnblitzleuchte, Warnblitzleuchte 5 Joule, Warnblitzleuchte IP 54, optische Warngeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,35* | € 251,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 205,26* | € 252,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,32* | € 253,89* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 206,56* | € 254,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,71* | € 266,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|