Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Weidmüller Kontakt (Industriesteckverbinder), Buchse, HE, HEE, HQ, MixMate, 1 mm², 2.5 mm, gedreht
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40086326
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1201200000
EAN/GTIN:
4008190044480
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Montageart:
eingesetzt
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Steckverbinder
>
Kontakt für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
weidmüller buchsenkontakt
,
crimpstecker
,
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG
,
HDCCHEBM0.751.00AG
,
1201200000
,
Kontakt für Industriesteckverbinder
,
Crimpkontakt
,
Durchdringkontakt
,
Einpresskontakt
,
Klemmkontakt
,
Kontakt
,
Kontakt HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG
,
Kontakt für Schwerer-Steckverbinder
,
Kontaktbuchse
,
Kontakthalter
,
Kontakthalter für Industriesteckverbinder
,
Kontaktstift
,
STIFTKONTAKT
,
Schneidklemmkontakt
,
Schneidkontakt
,
Schraubklemmkontakt
,
Steckerkontakt
,
Steckkontakt
,
Steckverbinderkontakt
,
0407888
,
407888
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17684*
€ 0,23684*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1806*
€ 0,2406*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1845*
€ 0,2545*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2722*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 24,06* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buchsenkontakt 09 33 000 6217 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 33 000 6217
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen