Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz P2HZ X1 Sicherheitsrelais, 24V dc, 1, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter,
Pilz P2HZ X1 Sicherheitsrelais, 24V dc, 1, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter,
Artikel-Nr.:
     3461-40086453
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774340
EAN/GTIN:
     4046548011517
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 4.1
Zulassungen: CE, cULus Listed, BG, CCC
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III C
Normen: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN 954-1
Betriebsarten: zweikanalig, Querschlusserkennung
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 1.5 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 330 g
Nettogewicht: 310 g
Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774340, Zweihandschaltgerät, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Pressensteuerungsgerät, Relais, Sicherheit, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweiha, Zweihandrelais, Zweihandtaster, Überwachung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,55*
€ 380,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,13*
€ 380,79*
Frei Haus
ab € 353,83*
€ 384,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,77*
€ 386,47*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 376,92*
€ 406,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.