Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandbediengerät 24VDC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihandbediengerät 24VDC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774340
Zweihandbediengerät 24VDC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774340
Artikel-Nr.:
     3517A-45250068
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774340
EAN/GTIN:
     4046548011517
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Zweihandbediengerät 24VDC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774340

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: Je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S,1Ö, 2HL. UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Wechsler (NO/NC)
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Starteingang:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,80*
€ 388,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,87*
€ 389,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,25*
€ 390,13*
Frei Haus
ab € 357,01*
€ 392,73*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 376,90*
€ 412,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,00*
€ 446,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.