Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40086454
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774318
EAN/GTIN:
     4046548011623
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Produktversion: 6.1
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 230,0
Art der Versorgungsspannung: AC
Art der Versorgungsspannung 2: DC
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Hilfskontakte: 1
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 6.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 405 g
Nettogewicht: 375 g
Umgebungstemperatur: -20 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774318, Zeitrelais, Grundgerät, Impulsgeber, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, Not-Aus-Schaltgerät, PNOZ X, Relais, Schraubanschluss, Verzögerungsrelais, Zeitschalter, pilz, pnoz, sicherheitsgerichteten Stromkreisen, zweikanalig, Überwachung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,43*
€ 161,90*
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 162,75*
Frei Haus
ab € 152,18*
€ 169,31*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 156,38*
€ 173,77*
3 Tage
39
€ 6,40*
ab € 157,94*
€ 174,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.