Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 0,75-1,5mm², 8fach, 450V, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40086552
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126342161
EAN/GTIN:
     4011126342161
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 9,5 x 26 x 18,5 mm Klemmbereich : 0,75 - 1,5 mm² Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 450 V Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 8-leiter, dosenklemme, hkl dosenklemme, 2004/1.5/8, 20041.58, 4011126342161, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, 0451046, 451046
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2782*
€ 0,3982*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,29499*
€ 0,42499*
50
€ 3,90*
ab € 0,3148*
€ 0,4448*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,272*
€ 0,4987*
1
€ 5,95*
ab € 0,29703*
€ 0,53703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1067*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33845*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.