| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40087781 Herst.-Nr.: 51213 EAN/GTIN: 4011459512132 |
| |
|
| | |
| Domolux Duo, witterungsbeständiger Kunststoff, max. 12 V (AC-DC) 1,5 A, Aufputzmontage Silber Schwarz, beleuchtet Glühlampe, Edelmetallbeschlag Kontakt, 90 x 90 x 18,5 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte silber, DOMOLUX DUO SIM/SW, DOMOLUXDUOSIMSW, 51213, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signal, 1201314 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,12* | € 47,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,50* | € 47,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,95* | € 48,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,91* | € 48,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,49* | € 51,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|