Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
3M 3M? HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 3,2/1,6 mm, 11 m, Spenderbox
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40088019
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000099048
EAN/GTIN:
8712403064412
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Niederlande
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Schrumpfschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
,
schrumpfschlauch 3mm schwarz
,
schrumpfschlauch 3 mm
,
schrumpfschlauch
,
HSR-3.2/1.6BK
,
HSR3.21.6BK
,
7000099048
,
Dünnwandig
,
Dünnwandiger Schrumpfschlauch
,
Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
,
Montagezubehör
,
Schrumpf
,
Schrumpfschlaeuche
,
Schrumpfschläuche
,
Warmschrumpfschlaeuche
,
Warmschrumpfschlauch
,
Warmschrumpfschläuche
,
0330088
,
330088
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 20,96*
Lager 721
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 16,04*
€ 22,05*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 17,99*
€ 22,58*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 22,59*
Lager 4792
5 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 16,26*
€ 22,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,222* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen