Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch auf Rolle dünnwandig schwarz 11m HSR-3,2/1,6BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1602903
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099048
EAN/GTIN:
     08712403064412
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox. Bei dem Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können. Farbe: schwarz, Wandstärke nach Schrumpf: 0,5 mm, Länge: 11 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Innendurchmesser vor Schrumpf: 3,2 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1,6 mm, Schrumpfrate: 2:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HSR-3,2/1,6BK
Ident Code:
7000099048
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3 mm, schrumpfschlauch, installationskanal schwarz, Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,49*
€ 20,80*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 22,30*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 17,85*
€ 22,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 23,06*
3 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 16,38*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 1,62273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.