Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Aluminium Gehäuse Typ CA-080 mit Deckelschrauben, RAL 7001, Außenmaß: 98 x 64 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     3461-40088187
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1080000000
EAN/GTIN:
     4024337000737
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Korrosions- und schlagfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel zur Aufnahme von Schutzleitern. Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -30°C bis +80°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
64 Millimeter
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Leergehäuse, Standardgehäuse, Universalgehäuse, leergehäuse ip65, standardgehäuse, bernstein leergehäuse, GEH.CA-080, GEH.CA080, 1080000000, Einzelgehäuse, Gehaeuse, Gehäuse, Kleinverteiler, Leergehaeuse, Leerschrank, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse, 1023532
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,94*
€ 16,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,09*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,80*
€ 17,97*
€ 5,46*
ab € 12,86*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.