Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse GEH.CA-080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     3517B-86578087
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1080000000
EAN/GTIN:
     4024337000737
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gehäuse GEH.CA-080

Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Korrosions- und schlagfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel zur Aufnahme von Schutzleitern. Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
36 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,94*
€ 16,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,80*
€ 17,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,86*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.