Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Lichtleiter, LL3-TB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Kabel für Serie W160
Sick Kabel für Serie W160
Sick Kabel für Serie W160
Sick Kabel für Serie W160
Artikel-Nr.:
     3461-40088558
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5308050
EAN/GTIN:
     4047084110214
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Lichtleiter, LL3, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, WLL80, Funktionsprinzip Detail: Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4, Lichtleiterlänge: 2.000 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, sick lichtleiter, lwl verstärker, LL3-TB01, LL3TB01, 5308050, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor / Lichtleiterverst?er, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleit, Lichtwellenleitsensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,17*
€ 51,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,38*
€ 51,48*
€ 8,95*
ab € 39,55*
€ 52,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,58*
€ 52,93*
€ 5,46*
ab € 41,68*
€ 53,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.