Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Weidmüller Kabelmarkierungssystem, 1.3 - 3 mm, 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen: Zahlen, 1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40089138
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0252111505
EAN/GTIN:
4008190119157
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
Schweden
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Kabelmarkierungssystem
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Kabel-Organizer
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
weidmüller kabelmarkierer pvc
,
kabelbeschriftung
,
weidmüller kabelbeschriftung
,
CLI C 02-3 GE/SW 1 MP
,
CLIC023GESW1MP
,
0252111505
,
Kabelmarkierungssystem
,
Beschriftungsschild
,
Beschriftungssystem
,
Bezeichnung
,
Bezeichnungsschild
,
Bezeichnungsstreifen
,
Einzelkennzeichnungsschild
,
Kennzeichnungsmaterial
,
Kennzeichnungsmatte
,
Kennzeichnungsschildermatte
,
Leiter- und Kabelmarkierer
,
Leitermarker
,
Markersystem
,
Markierungssystem
,
0406677
,
406677
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0269*
€ 0,0419*
Lager 1886
3 Tage
5600
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03043*
€ 0,04693*
Lager 4981
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,052*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0354*
€ 0,0536*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0364*
€ 0,0551*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 8,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLI R 02 F. CLI C 02-3
Weidmüller
0559900000
ab € 0,2299*
Zubehör
CLI R 02-3 BL/WS -
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0106*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW +
Weidmüller
0560001738
ab € 1,5829*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW -
Weidmüller
0560001740
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW 0
Weidmüller
0560001501
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW 1
Weidmüller
0560001504
ab € 1,5866*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW 2
Weidmüller
0560001507
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW 8
Weidmüller
0560001525
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW 9
Weidmüller
0560001528
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW A
Weidmüller
0560001638
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW B
Weidmüller
0560001640
ab € 1,5829*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW C
Weidmüller
0560001642
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW J
Weidmüller
0560001656
ab € 1,5829*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW L
Weidmüller
0560001660
ab € 1,5786*
Zubehör
CLI R 02-3 GE/SW M
Weidmüller
0560001662
ab € 1,5686*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen