Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40091165 Herst.-Nr.: 121-83360 EAN/GTIN: 4031026114224 |
| |
|
| | |
| Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung. Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge. KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt. Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | ohne Verzahnung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder, KR8/33-PA66UV-BK (50), KR833PA66UVBK50, 12183360, 121-83360, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Hellermann, HellermannTyton, KR-Serie einteilig, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss, Kabelbinder ohne Verzahnung, Kabelbündler, Rasterband, Straps, Tyton, Universalbinder, Universalkabelbinder, faltenbalg, schlauchbinder, spannband, spannbinder, spezialkabelbinder, 0422602, 422602 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6796* | € 0,8896* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,68553* | € 0,90553* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,6996* | € 0,9196* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7044* | € 0,9244* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,7138* | € 0,9338* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|