Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 8,0x330 schwarz KR8/33-W-BK-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 337x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85977157
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-83360
EAN/GTIN:
     4031026114224
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder

Kabelbinder 8,0x330 schwarz KR8/33-W-BK-L1

Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung. Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge. KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
337 mm
Banddicke:
2,3 mm
Bündeldurchmesser:
86..8 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,6596*
€ 0,8896*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,6721*
€ 0,9121*
50
€ 3,90*
ab € 0,6896*
€ 0,9196*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,6944*
€ 0,9244*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7079*
€ 0,9379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8896*
€ 1,05862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8596*
€ 1,02292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7796*
€ 0,92772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7496*
€ 0,89202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 560,68*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 224,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.