| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40091735 Herst.-Nr.: M20M12 PA EAN/GTIN: 4024092009600 |
| |
|
| | |
| Reduktion, Werkstoff Polyamid PA6 GF30, Farbe hellgrau RAL7035, Außengewinde metrisch, nach EN 60423, Innengewinde metrisch, nach EN 60423, zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße Temperaturbereich -30°C / +100°C, Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel kunststoff, reduktion, M20M12 PA, M20M12PA, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Kuststoff, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, 0463287, 463287 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2152* | € 0,2852* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,21904* | € 0,29904* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,25532* | € 0,33532* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,21* | € 0,37* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4993* | € 0,6493* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|