Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jalousieaktormodul, 2-fach, 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40091841
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110004R0011
EAN/GTIN:
     4016779583169
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 24 V DC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Einbauinstallation
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, eib jalousieaktor abb, jalousieaktor knx, jalousieaktor abb, JA/M2.24.1, JAM2.24.1, 2CDG110004R0011, Bussystem-Jalousieaktor, Aktor, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Dimmer, Dämmerungsschalter, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Jalousiesteuerung, Lichtkuppel, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladenaktor, Rollladensteuerung, Schaltaktor, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, 0856007, 856007
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,25*
€ 116,62*
€ 5,00*
ab € 97,41*
€ 120,43*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,10*
€ 120,66*
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 125,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,50*
€ 137,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110003R0011
ab € 82,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.