Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Induktiv, Ganzstahl, M18x1 64lang, nicht Sensor Induktiv, Ganzstahl, M18x1 64lang, nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40092015
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IO180126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Die PRO-Serie der ipf electronic zeichnet sich besonders durch große Schaltabstände aus. Diese entsprechen denen der PLUS-Serie. Die Schaltabstände werden durch eine spezielle Technologie aber nicht nur auf Stahl, sondern auch auf anderen Metallen, wie z.B. Aluminium oder Messing, erreicht. Ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist das aus einem Stück bestehende Gehäuse aus Edelstahl. Die Geräte sind somit an der aktiven Fläche absolut dicht gegenüber Flüssigkeiten und Gasen, gegen die der Gehäusewerkstoff resistent ist. Durch die relativ große Materialstärke der aktiven Fläche weisen die Geräte der PRO-Serie eine hohe Druckfestigkeit auf. Die Druckfestigkeit der Geräte bezieht sich nur auf die aktive Fläche und den Gewindebereich. Gegenüber mechanischen Beanspruchungen sind diese Geräte viel beständiger als herkömmliche Näherungsschalter. Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe des Objektes (Normmessplatte) und dessen Oberflächenbeschaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten. Zum sicheren Betrieb der Geräte sind die Einbaubedingungen auf den folgenden Seiten unbedingt einzuhalten. Zusätzlich empfiehlt es sich die bündigen Geräte ca. 1,5mm aus metallischem Trägermaterial herausragen zu lassen. Die LED-Anzeige für den Schaltzustand leuchtet dauerhaft, wenn der Abstand zwischen Sensoroberfläche und Objekt nicht mehr als 80% des angegebenen Schaltabstandes beträgt. Hierbei wird das Objekt sicher erfasst. Bei größeren Abständen (80 bis 100% des angegebenen Schaltabstandes) blinkt die LED-Anzeige. Korrekturfaktoren geben die Veränderung des Schaltabstandes an, wenn andere Materialien als St37 (Stahl) verwendet werden. Die Schaltabstandsveränderung hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab. Um den ungefähren Schaltabstand auf die von St37 abweichenden Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert für St37 mit dem entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden. Anwendungsbeispiele Betrieb in extremer Umgebung (Öl, Schmutz, Druck) Einsatz bei sehr hoher Anforderung an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, IO180126, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, sensor ind,pro M18x1/63,5lang,VA, 0713176, 713176
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,02*
€ 128,30*
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 132,05*
€ 6,90*
ab € 108,95*
€ 134,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,66*
€ 136,87*
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 137,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.